BSB-12T-50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDVCHOSEXX-ACID-PTFE-BK-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmczTmk4NU16WTROakUwTmprNU1ETTRMbXB3Wnd8ZTAzMjE0NmNjMWQxZmMzZDkxNTIyMGMyZmZjODE3YmViM2ZiYTNlOGViNzVkOGRiYTBmMzM3NDEyN2FkOWVkMA
19317052 软管 

DIXON VALVE DIXON VALVE

BSB-12T-50

描述

DIXON VALVE BSB-12T-50

Food and Beverage; 3/4" Inside Diameter; 0.885" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Black; 1100 PSI - 76 Bar Operating Pressure

制造商部件号

BSB-12T-50

BDI部件号
19317052

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
4.49
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Teflon
外圈材料
Stainless Steel
颜色
Black
工作温度范围
-76 To 500 Deg F
工作压力
1100 PSI | 76 Bar
典型用途
Pharmaceutical
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
304 Stainless Steel Braid | Nominal Size 3/4 Inch | Burst Pressure 4400 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
9.9
详细描述
Food and Beverage; 3/4" Inside Diameter; 0.885" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Black; 1100 PSI - 76 Bar Operating Pressure
外径
0.885 英寸 | 22.479 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新