KURIYAMA
KURIYAMA
BW075X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA BW075X100
Suction Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.01" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 115 PSI | 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
BW075X100
BDI部件号
21443111
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/BW075X100/p/21443111
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235307585
重量 / Kilogram
8.62
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
Pump Rental and Construction Dewatering | Pump Trash | Water Suction
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
19
详细描述
Suction Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.01" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 115 PSI | 8 Bar Operating Pressure
外径
1.01 英寸 | 25.654 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米