BW150X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-BW-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnM01DODVPREExTlRZMU56VTFOREl5TDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOUNWMTlDVEZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNDdhY2Y2ZWE2OTQyNDI4MjBmZWJmZjNkYjJjZWI0ZDBmMzMzZDZiMDA0NGE5YTFmMzJhODc3YTZiMmVlNzk4
21443112 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

BW150X100

描述

KURIYAMA BW150X100

Hose; Suction and Discharge; 1-1/2" Inside Diameter; 1.79" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue

制造商部件号

BW150X100

BDI部件号
21443112

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235307463
重量 / Kilogram
21.77
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
典型用途
Extreme Cold Conditions | Pumps Rental and Construction Dewatering | Pumps Trash | Water Suction Standard Duty
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Convoluted Outer Cover | 90 PSI at 68 F | 65 PSI at 104 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
48
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 1-1/2" Inside Diameter; 1.79" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue
外径
1.79 英寸 | 45.466 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新