KURIYAMA
KURIYAMA
BW200X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA BW200X100
Hose; Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.35" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue
制造商部件号
BW200X100
BDI部件号
21443113
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/BW200X100/p/21443113
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0822353074619
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
典型用途
Extreme Cold Conditions | Pumps Rental and Construction Dewatering | Pumps Trash | Water Suction Standard Duty
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Convoluted Outer Cover | 70 PSI at 68 F | 40 PSI at 104 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
62
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.35" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue
外径
2.35 英寸 | 59.69 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米