BW300X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-BW-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoaVlTOHhNVEF3TXpVMU1EQTBNREE1TkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZRbGRmUTB4U1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yjc2YmQ0NzI4ZjI5MGQyZGExYmYxYTJjMmI2ZmFhOGQyOWE4NDQ0YzlkMGMwMGJhOGMxYzg1NDMzNGJjMDM4NQ
23754998 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

BW300X100

描述

KURIYAMA BW300X100

Suction Hose; 3" Inside Diameter; 3.43" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 65 PSI | 4.5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

BW300X100

BDI部件号
23754998

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235307462
重量 / Kilogram
55.79
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
65 PSI | 4.5 Bar
典型用途
Pump Rental and Construction Dewatering | Pump Trash | Water Suction
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
10" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
123
详细描述
Suction Hose; 3" Inside Diameter; 3.43" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 65 PSI | 4.5 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.43 英寸 | 87.122 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新