KURIYAMA
KURIYAMA
CF250X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA CF250X100
Suction Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.93" Outside Diameter; PVC Inner Material; Black; 90 PSI | 6.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
CF250X100
BDI部件号
24454590
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/CF250X100/p/24454590
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235302216
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
90 PSI | 6.2 Bar
典型用途
Irrigation Line | Material Handling | Pump Rental and Construction Dewatering | Pump Trash | Slurry Handling
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6" Minimum Bend Radius | Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
99
详细描述
Suction Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.93" Outside Diameter; PVC Inner Material; Black; 90 PSI | 6.2 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
2.93 英寸 | 74.422 毫米