CF400X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-CF-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhqTUM4eE1UQXdNelUxTURJd016a3pOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlEwWmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhODlkNGI5ZTUxYjgxYzIxMGUxMGZjNjc2MmU1MWYwNWY3NDU3OGViOTIwNzAxZjYwNzZmNWRhZGYxNjVlOTEy
24454594 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

CF400X100

描述

KURIYAMA CF400X100

Suction Hose; 4" Inside Diameter; 4.67" Outside Diameter; PVC Inner Material; Black; 65 PSI | 4.5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

CF400X100

BDI部件号
24454594

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235302231
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
65 PSI | 4.5 Bar
典型用途
Irrigation Line | Material Handling | Pump Rental and Construction Dewatering | Pump Trash | Slurry Handling
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
11" Minimum Bend Radius | Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
215
详细描述
Suction Hose; 4" Inside Diameter; 4.67" Outside Diameter; PVC Inner Material; Black; 65 PSI | 4.5 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.67 英寸 | 118.618 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新