CG-SL300X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-CG-TRP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnMllTODVPREExTlRZMU5Ua3hOVGd5TDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOURSMTlVVWxCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2YWE3ZGE3MTM3NTA5MjQ5MDYxZDM1ZTMzYzBhNDUwYThkMTJiZDRmZDI5YmU3M2MwODY1NzI1YTA1NjRlNzQ4
21443087 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

CG-SL300X100

描述

KURIYAMA CG-SL300X100

Hose; Ducting; 3" Inside Diameter; 3.35" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear

制造商部件号

CG-SL300X100

BDI部件号
21443087

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Ducting
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
典型用途
Cable and Hose Bundle Protection | Dust Collection | Ducting | Ventilation and Fume Removal | Mine Supply Line
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
8 PSI at 68 Deg F | 4 PSI at 104 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Ducting
重量/磅
45
详细描述
Hose; Ducting; 3" Inside Diameter; 3.35" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.35 英寸 | 85.09 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新