KURIYAMA
KURIYAMA
CG200X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA CG200X100
Ducting Hose; 2" Inside Diameter; 2.3" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 12 PSI | 0.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
CG200X100
BDI部件号
24454604
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/CG200X100/p/24454604
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235307423
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Ducting
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
12 PSI | 0.8 Bar
典型用途
Cable and Hose Bundle Protection | Dust Collection | Ducting/Ventilation and Fume Removal | Mine Supply Line Cover Protection
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Ducting
重量/磅
28
详细描述
Ducting Hose; 2" Inside Diameter; 2.3" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 12 PSI | 0.8 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.3 英寸 | 58.42 毫米