CG250X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-CG-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmhqTnk4eE1UQXdNelUxTURRd01EVTBNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlEwZGZRMHhTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZGVhYjc5ODgyODk1OWFlM2RmMGFmY2ZiNGIzNDk3NzgxZTI0ZWRiMGQzNDhkMmU5MWY1M2RlZTY5NjdkZDY2
24454608 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

CG250X100

描述

KURIYAMA CG250X100

Ducting Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.81" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 10 PSI | 0.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

CG250X100

BDI部件号
24454608

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235307541
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Ducting
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
10 PSI | 0.7 Bar
典型用途
Cable and Hose Bundle Protection | Dust Collection | Ducting/Ventilation and Fume Removal | Mine Supply Line Cover Protection
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Ducting
重量/磅
39
详细描述
Ducting Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.81" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 10 PSI | 0.7 Bar Operating Pressure
外径
2.81 英寸 | 71.374 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新