KURIYAMA
KURIYAMA
CG350X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA CG350X100
Ducting Hose; 3-1/2" Inside Diameter; 3.83" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 8 PSI | 0.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
CG350X100
BDI部件号
24454612
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/CG350X100/p/24454612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235307472
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Ducting
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
8 PSI | 0.5 Bar
典型用途
Cable and Hose Bundle Protection | Dust Collection | Ducting/Ventilation and Fume Removal | Mine Supply Line Cover Protection
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Ducting
重量/磅
51
详细描述
Ducting Hose; 3-1/2" Inside Diameter; 3.83" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 8 PSI | 0.5 Bar Operating Pressure
外径
3.83 英寸 | 97.282 毫米
内径
3.5 英寸 | 88.9 毫米