SMC
SMC
CHAPP50-04X100
SMC SMC
描述
SMC CHAPP50-04X100
Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 7/16" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Nylon Outer Material; Crystal Clear; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
CHAPP50-04X100
BDI部件号
19388760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/CHAPP50-04X100/p/19388760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Nylon
外圈材料
Nylon
颜色
Crystal Clear
工作温度范围
-25 To 149 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Food and Beverage | Industrial | Pneumatic and Lubrication Line
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Reinforced
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
详细描述
Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 7/16" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Nylon Outer Material; Crystal Clear; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米