https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CM-PW6-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmc0TUM4eE1UQXdNell3TkRFM01qZ3pNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEwMWZVRmMyWDBKTVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZTNkZTBmNTAwZGZhYzA0MTZlNGQzYTgwNDVmMmJlOGFjZGM1ZTNiMjdiMzgyZTNlNmQwYjZiODhmNmI1MmVm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CM-PW6-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmc0TUM4eE1UQXdNell3TkRFM01qZ3pNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEwMWZVRmMyWDBKTVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZTNkZTBmNTAwZGZhYzA0MTZlNGQzYTgwNDVmMmJlOGFjZGM1ZTNiMjdiMzgyZTNlNmQwYjZiODhmNmI1MmVm
GATES
GATES
CLEAN MAS 5PW6000BxRL150
GATES GATES
描述
GATES CLEAN MAS 5PW6000BxRL150
Pressure Washer Hose; 5/16" Inside Diameter; 0.579" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Blue; 6000 PSI | 414 Bar Operating Pressure
制造商部件号
CLEAN MAS 5PW6000BxRL150
BDI部件号
25136179
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/CLEAN-MAS-5PW6000BxRL150/p/25136179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
6000 PSI | 414 Bar
典型用途
Cleaning Equipment
价格单位
REEL
包装数量
150FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 150 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Pressure Washer
详细描述
Pressure Washer Hose; 5/16" Inside Diameter; 0.579" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Blue; 6000 PSI | 414 Bar Operating Pressure
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.579 英寸 | 14.707 毫米