CONTINENTAL
CONTINENTAL
CR2SN-04
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL CR2SN-04
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 37/64" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5800 PSI - 400 Bar Operating Pressure
制造商部件号
CR2SN-04
BDI部件号
17990963
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/CR2SN-04/p/17990963
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.107
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 249.8 Deg F
工作压力
5800 PSI | 400 Bar
典型用途
Construction | Forestry | Mining | Offshore
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | With Armorcoat Cover | Burst Pressure 23200 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 3 Piece | Bend Radius 4 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20239381
重量/磅
60
详细描述
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 37/64" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5800 PSI - 400 Bar Operating Pressure
外径
0.578 英寸 | 14.681 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米