https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-DJMD-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhrTWk4eE1UQXdNelUxTURjNU16YzFPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlJFcE5SRjlYU0ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMzVjYzU2MjVkMmU2ODRhY2UxOTcxY2QxMzJjYTgyNzMzMmM0OWI3M2JiNmJkOTVkYWEzMjk4NjViZjU3ZDk3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-DJMD-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhrTWk4eE1UQXdNelUxTURjNU16YzFPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlJFcE5SRjlYU0ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMzVjYzU2MjVkMmU2ODRhY2UxOTcxY2QxMzJjYTgyNzMzMmM0OWI3M2JiNmJkOTVkYWEzMjk4NjViZjU3ZDk3
KURIYAMA
KURIYAMA
DJMD150X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA DJMD150X100
Discharge Hose; 1.575" Inside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
DJMD150X100
BDI部件号
24456318
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/DJMD150X100/p/24456318
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312150
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-25 To 185 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Construction Pump | Ship and Factory
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Yarn | With Blue Stripe | Double Jacket
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Discharge
重量/磅
25
详细描述
Discharge Hose; 1.575" Inside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
1.575 英寸 | 40.005 毫米