DJMD250X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-DJMD-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhrTWk4eE1UQXdNelUxTURjNU16YzFPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlJFcE5SRjlYU0ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMzVjYzU2MjVkMmU2ODRhY2UxOTcxY2QxMzJjYTgyNzMzMmM0OWI3M2JiNmJkOTVkYWEzMjk4NjViZjU3ZDk3
24456320 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

DJMD250X100

描述

KURIYAMA DJMD250X100

Discharge Hose; 2.598" Inside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

DJMD250X100

BDI部件号
24456320

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235312151
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-25 To 185 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Construction Pump | Ship and Factory
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Yarn | With Blue Stripe | Double Jacket
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Discharge
重量/磅
44
详细描述
Discharge Hose; 2.598" Inside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
2.598 英寸 | 65.989 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新