DR16SC-16X250RL https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-DR16SC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmczT1M4eE1UQXdNelkyTkRrNU1ESXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJGSXhObE5EWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZjY4ZDNkNGE0MjgwY2Q5NTM4YmUxY2YzZGNmY2YzMWJlNThkMTQxOWE5MjgxOTFkYzcyYzI2ODljNmNlMDhm
24580037 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

DR16SC-16X250RL

描述

CONTINENTAL DR16SC-16X250RL

Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.42" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Polyethylene Outer Material; Blue; 3000 PSI | 206.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

DR16SC-16X250RL

BDI部件号
24580037

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.424
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Polyethylene
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
3000 PSI | 206.8 Bar
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6" Bend Radius | 2 Braid of High-Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
235
详细描述
Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.42" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Polyethylene Outer Material; Blue; 3000 PSI | 206.8 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.42 英寸 | 36.068 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新