DR5-32X131CL 100R5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-DR5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhrTkM4eE1UQXdNelkyTlRVME56STVOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJGSTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQwZmJmNGIyMDZiMmE4YmYzODFhOTI5MzllNDM0N2Y2NWIwZjBmZjEwMzhjMTVlNzA2MzIwZmI1ZDMzMDUwYjI
22083233 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

DR5-32X131CL 100R5

描述

CONTINENTAL DR5-32X131CL 100R5

Hydraulic Hose; 1-13/16" Inside Diameter; 2.22" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Textile Outer Material; Blue; 350 PSI | 24.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

DR5-32X131CL 100R5

BDI部件号
22083233

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256571633
重量 / Kilogram
0.262
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Textile
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
350 PSI | 24.1 Bar
典型用途
Turbocharger Oil Line | Tilt Cab Cylinder | Air Brake Line | Transmission Coolant | Filtration Line
价格单位
COIL
包装数量
131FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 131 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
13.2" Bend Radius | 1 Braid of Textile | 1 Braid of Steel
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
157.2
详细描述
Hydraulic Hose; 1-13/16" Inside Diameter; 2.22" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Textile Outer Material; Blue; 350 PSI | 24.1 Bar Operating Pressure
内径
1.813 英寸 | 46.05 毫米
外径
2.22 英寸 | 56.388 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新