DUT-16X50BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-DUT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmhqTnk4eE1UQXdNelkxTXpjNE16VTRNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJGVlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRiOTQzNTBmZmY5YjYxOGYxNmE3YWViOGE4NjhhMjNjMTVmNTY2N2Q1N2M1NWMwZTY3OWI3OWNjMTRiZmVlNjc
19395717 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

DUT-16X50BX

描述

CONTINENTAL DUT-16X50BX

Hydraulic Hose; 7/8" Inside Diameter; 1.21" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Textile Outer Material; Blue; 400 PSI | 27.6 Bar Operating Pressure

制造商部件号

DUT-16X50BX

BDI部件号
19395717

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256452475
重量 / Kilogram
0.213
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Textile
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 200 Deg F Air Brake and General Air | -40 To 302 Deg F General Hot Oil | -40 To 212 Deg F Water
工作压力
400 PSI | 27.6 Bar
典型用途
Turbocharger Oil Line | Tilt Cab Cylinder | Air Brake Line | Transmission Coolant | Filtration Line
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5" Bend Radius | 1 Braid of Textile | 1 Braid of Steel
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
15
详细描述
Hydraulic Hose; 7/8" Inside Diameter; 1.21" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Textile Outer Material; Blue; 400 PSI | 27.6 Bar Operating Pressure
内径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
1.21 英寸 | 30.734 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新