CONTINENTAL
CONTINENTAL
DUT-20X50BX
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL DUT-20X50BX
Hydraulic Hose; 1-1/8" Inside Diameter; 1.49" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Textile Outer Material; Blue; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
DUT-20X50BX
BDI部件号
19395719
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/DUT-20X50BX/p/19395719
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.245
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Textile
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 200 Deg F Air Brake and General Air | -40 To 302 Deg F General Hot Oil | -40 To 212 Deg F Water
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Turbocharger Oil Line | Tilt Cab Cylinder | Air Brake Line | Transmission Coolant | Filtration Line
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.5" Bend Radius | 1 Braid of Textile | 1 Braid of Steel
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
22
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/8" Inside Diameter; 1.49" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Textile Outer Material; Blue; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
1.49 英寸 | 37.846 毫米