https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-EDB-BRWN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhrWXk4eE1UQXdNelUxTVRBeU16RXpOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlJVUkNYMEpTVjA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNjliNzc1NjZlYzU5MDg5ZGY4NzA0OWU3Y2IxZGZmZmIxNjliYzRiNGIyNjFkNTYxNmQwMzY2ZmYxNjczM2M4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-EDB-BRWN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhrWXk4eE1UQXdNelUxTVRBeU16RXpOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlJVUkNYMEpTVjA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNjliNzc1NjZlYzU5MDg5ZGY4NzA0OWU3Y2IxZGZmZmIxNjliYzRiNGIyNjFkNTYxNmQwMzY2ZmYxNjczM2M4
KURIYAMA
KURIYAMA
EDB-300X20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA EDB-300X20
Air Ducting Hose; 3" Inside Diameter; 3.17" Outside Diameter; Polypropylene Inner Material; Brown; 10 PSI | 0.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
EDB-300X20
BDI部件号
24456484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/EDB-300X20/p/24456484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301026
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air Ducting
内层材料
Polypropylene
颜色
Brown
工作温度范围
-4 To 175 Deg F
工作压力
10 PSI | 0.7 Bar
典型用途
Air Conditioning | Spot Cooling and Heating System | Clean Room and Chemical Fume Exhaust | Ventilation and Fume Removal | Dust Control | OEM Equipment
价格单位
CARTON
包装数量
20FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.3" Minimum Bend Radius | Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air Ducting
重量/磅
3.6
详细描述
Air Ducting Hose; 3" Inside Diameter; 3.17" Outside Diameter; Polypropylene Inner Material; Brown; 10 PSI | 0.7 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.17 英寸 | 80.518 毫米