KURIYAMA
KURIYAMA
EDB-500X20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA EDB-500X20
Air Ducting Hose; 5" Inside Diameter; 5.18" Outside Diameter; Polypropylene Inner Material; Brown; 7 PSI | 0.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
EDB-500X20
BDI部件号
24456488
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/EDB-500X20/p/24456488
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301028
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air Ducting
内层材料
Polypropylene
颜色
Brown
工作温度范围
-4 To 175 Deg F
工作压力
7 PSI | 0.5 Bar
典型用途
Air Conditioning | Spot Cooling and Heating System | Clean Room and Chemical Fume Exhaust | Ventilation and Fume Removal | Dust Control | OEM Equipment
价格单位
CARTON
包装数量
20FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4.3" Minimum Bend Radius | Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air Ducting
重量/磅
5.4
详细描述
Air Ducting Hose; 5" Inside Diameter; 5.18" Outside Diameter; Polypropylene Inner Material; Brown; 7 PSI | 0.5 Bar Operating Pressure
外径
5.18 英寸 | 131.572 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米