EDB-600X20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-EDB-BRWN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhrWXk4eE1UQXdNelUxTVRBeU16RXpOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlJVUkNYMEpTVjA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNjliNzc1NjZlYzU5MDg5ZGY4NzA0OWU3Y2IxZGZmZmIxNjliYzRiNGIyNjFkNTYxNmQwMzY2ZmYxNjczM2M4
24456490 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

EDB-600X20

描述

KURIYAMA EDB-600X20

Air Ducting Hose; 6" Inside Diameter; 6.26" Outside Diameter; Polypropylene Inner Material; Brown; 6 PSI | 0.41 Bar Operating Pressure

制造商部件号

EDB-600X20

BDI部件号
24456490

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235301029
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air Ducting
内层材料
Polypropylene
颜色
Brown
工作温度范围
-4 To 175 Deg F
工作压力
6 PSI | 0.41 Bar
典型用途
Air Conditioning | Spot Cooling and Heating System | Clean Room and Chemical Fume Exhaust | Ventilation and Fume Removal | Dust Control | OEM Equipment
价格单位
CARTON
包装数量
20FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.1" Minimum Bend Radius | Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air Ducting
重量/磅
6.6
详细描述
Air Ducting Hose; 6" Inside Diameter; 6.26" Outside Diameter; Polypropylene Inner Material; Brown; 6 PSI | 0.41 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.26 英寸 | 159.004 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新