KURIYAMA
KURIYAMA
EDW-1200X20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA EDW-1200X20
Air Ducting Hose; 12" Inside Diameter; Polypropylene Inner Material; White
制造商部件号
EDW-1200X20
BDI部件号
24456496
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/EDW-1200X20/p/24456496
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301035
重量 / Kilogram
26.2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air Ducting
内层材料
Polypropylene
颜色
White
工作温度范围
-4 To 175 Deg F
典型用途
Air Conditioning | Spot Cooling and Heating System | Clean Room and Chemical Fume Exhaust | Ventilation and Fume Removal | Dust Control | OEM Equipment
价格单位
CARTON
包装数量
20FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air Ducting
详细描述
Air Ducting Hose; 12" Inside Diameter; Polypropylene Inner Material; White
内径
12 英寸 | 304.8 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米