EDW-300X20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-EDW-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhrTnk4eE1UQXdNelUxTVRFNE5qazNOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlJVUlhYMWRJVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE2ZTFkMDM4ZTIyMjA1ODFiOWIzNTU4NDU5M2I1YWE4ZDNmMTFlNGE4OGY2YzMxYjc0Njg4YTBlMWQxN2U4YTY
24456502 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

EDW-300X20

描述

KURIYAMA EDW-300X20

Air Ducting Hose; 3" Inside Diameter; 3.17" Outside Diameter; Polypropylene Inner Material; White; 10 PSI | 0.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

EDW-300X20

BDI部件号
24456502

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235301039
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air Ducting
内层材料
Polypropylene
颜色
White
工作温度范围
-4 To 175 Deg F
工作压力
10 PSI | 0.7 Bar
典型用途
Air Conditioning | Spot Cooling and Heating System | Clean Room and Chemical Fume Exhaust | Ventilation and Fume Removal | Dust Control | OEM Equipment
价格单位
CARTON
包装数量
20FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.3" Minimum Bend Radius | Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air Ducting
重量/磅
3.6
详细描述
Air Ducting Hose; 3" Inside Diameter; 3.17" Outside Diameter; Polypropylene Inner Material; White; 10 PSI | 0.7 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.17 英寸 | 80.518 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新