对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

EH22624 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-POLY-BL-EH226-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzczMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd5WVM4NU5qYzBORGd3TXpnMk1EYzRMbXB3Wnd8MDE2ZjI2NDA5NDY1ZmE4MDY2NGM2NmRhNDMxNjM2NzhmMzIzZDg3YjI5ZTFjOGQzMTAxNmM2YzljYzM4YjY1Nw
23891638 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

EH22624

描述

AEROQUIP EH22624

Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 1.87" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue

制造商部件号

EH22624

BDI部件号
23891638

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-65 To 350 Deg F
典型用途
Coolant | Engine
价格单位
FT
包装数量
3FT
订购倍数
3FT
最低订购量
3 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Ply Silicone Rubber with Polyester Woven Braid | UV - Ozone Resistant | Cut to Length | Burst Pressure 521 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 1.87" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.87 英寸 | 47.498 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新