EH22648 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-POLY-BL-EH226-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzczMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd5WVM4NU5qYzBORGd3TXpnMk1EYzRMbXB3Wnd8MDE2ZjI2NDA5NDY1ZmE4MDY2NGM2NmRhNDMxNjM2NzhmMzIzZDg3YjI5ZTFjOGQzMTAxNmM2YzljYzM4YjY1Nw
23891686 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

EH22648

描述

AEROQUIP EH22648

Hydraulic; 3" Inside Diameter; 3.37" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue

制造商部件号

EH22648

BDI部件号
23891686

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-65 To 350 Deg F
典型用途
Coolant | Engine
价格单位
FT
包装数量
3FT
订购倍数
3FT
最低订购量
3 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Ply Silicone Rubber with Polyester Woven Braid | UV - Ozone Resistant | Cut to Length | Burst Pressure 317 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic; 3" Inside Diameter; 3.37" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue
外径
3.37 英寸 | 85.598 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新