EH22752 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-SIRBR-R-EH227-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhqTlM4NU5qYzBORGd3TlRneU5qZzJMbXB3Wnd8ZTQwODkwNjhhMzcxMWViNzBiMTRjMzRmMjkzYzkwZTkxZTg3ODJiNWQyM2E1ZjkwM2M2Y2I3NTA4ZTZlODZjMQ
23891846 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

EH22752

描述

AEROQUIP EH22752

Automotive; 3-1/4" Inside Diameter; 3.57" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red

制造商部件号

EH22752

BDI部件号
23891846

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-65 To 500 Deg F
典型用途
High Temperature Automotive Turbocharger
价格单位
FT
包装数量
3FT
订购倍数
3FT
最低订购量
3 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Aramid Woven Reinforcement | UV - Ozone Resistant | Cut to Length
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
详细描述
Automotive; 3-1/4" Inside Diameter; 3.57" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red
外径
3.57 英寸 | 90.678 毫米
内径
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新