KURIYAMA
KURIYAMA
F36MCRX50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA F36MCRX50
Suction Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.663" Outside Diameter; PVC Inner Material; White; 80 PSI | 5.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
F36MCRX50
BDI部件号
24456912
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/F36MCRX50/p/24456912
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235302284
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
White
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
80 PSI | 5.5 Bar
典型用途
Plumbing
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
18.5
详细描述
Suction Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.663" Outside Diameter; PVC Inner Material; White; 80 PSI | 5.5 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.663 英寸 | 42.24 毫米