F52MCRX100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-F-MCR-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmcxTVM4eE1UQXdNell5TWpNMU9UQTNNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlJsOU5RMUpmVjBoVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWEwN2YxMzRlMjRhNjYxZjIyZGE0MmJmMDE2ZmZkYTk4NTAwNmE4OGY1MTgxZWRmZjc4N2IwZGZlYTBlZWQ4MQ
24456920 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

F52MCRX100

描述

KURIYAMA F52MCRX100

Suction Hose; 2" Inside Diameter; 2.381" Outside Diameter; PVC Inner Material; White; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

F52MCRX100

BDI部件号
24456920

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235302301
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
White
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
70 PSI | 4.8 Bar
典型用途
Plumbing
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
58
详细描述
Suction Hose; 2" Inside Diameter; 2.381" Outside Diameter; PVC Inner Material; White; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
外径
2.381 英寸 | 60.477 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新