FABCHEM 3IN X 30FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FABCHEM-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmczTmk4eE1UQXdNelkxTkRBeE1qazFPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJrRkNRMGhGVFY5SFVrNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGMyOWE4NDdlYjg3YzIwMGM3OTk0YmNkYjAxMGNjZWMzYTUzNzcyZDFjN2ZjNWFmOWYzNTU0NjY4MmFlZGJmMw
22292273 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

FABCHEM 3IN X 30FT

描述

CONTINENTAL FABCHEM 3IN X 30FT

Chemical Hose; 3" Inside Diameter; 3.595" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

FABCHEM 3IN X 30FT

BDI部件号
22292273

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
价格单位
COIL
包装数量
30FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 30 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Double Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
627
详细描述
Chemical Hose; 3" Inside Diameter; 3.595" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.595 英寸 | 91.313 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新