FC107-04 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-HYDR-SYNR-BK-FC107-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmd4TWk4NU5qYzBORGd3TnpjNU1qazBMbXB3Wnd8YWZiNDhiN2I0NjAxOWFkNmFhMGNhOTFiODkzYTlkMjI2MjUwN2ZkYjhjMTk0NmJhYTJiYTU1YzZkMjMzOTc0Mw
23893228 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

FC107-04

描述

AEROQUIP FC107-04

Hydraulic; 3/16" Inside Diameter; 0.488" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

FC107-04

BDI部件号
23893228

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
EAN条码
0678146079381
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Engine
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fuel Resistant | Waterproof | Burst Pressure 1000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic; 3/16" Inside Diameter; 0.488" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
0.488 英寸 | 12.395 毫米
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新