AEROQUIP
AEROQUIP
FC107-20
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC107-20
Hydraulic; 1-1/8" Inside Diameter; 1-31/64" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC107-20
BDI部件号
23893266
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC107-20/p/23893266
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146072931
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Engine
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fuel Resistant | Waterproof | Burst Pressure 1000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic; 1-1/8" Inside Diameter; 1-31/64" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
1.484 英寸 | 37.694 毫米