AEROQUIP
AEROQUIP
FC234-16RL
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC234-16RL
Hydraulic; 7/8" Inside Diameter; 1.24" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC234-16RL
BDI部件号
23893844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC234-16RL/p/23893844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
400 PSI | 28 Bar
典型用途
Air Brake
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Brass Plated Steel Wire Braid | Fire Resistant | Reel | Burst Pressure 1600 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.51
详细描述
Hydraulic; 7/8" Inside Diameter; 1.24" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure
外径
1.24 英寸 | 31.496 毫米
内径
0.875 英寸 | 22.225 毫米