FC300-08 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-HYDR-POLY-BL-FC300-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcxWmk4NU5qYzBORGd4TnprMU1UQXlMbXB3Wnd8MmJiOGU4MzU1MTQwZWYxMDFiMmI0NGQyOWJhOWViY2RhY2ExYWJlZTEzMWYxOWEwZjMxMjQ2MzU1ZmE0ZGEyZg
21500739 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

FC300-08

描述

AEROQUIP FC300-08

Air and Multipurpose; 0.41" Inside Diameter; 0.76" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Blue; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure

制造商部件号

FC300-08

BDI部件号
21500739

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
EAN条码
0678146082800
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02172
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
Blue
工作温度范围
-55 To 300 Deg F
工作压力
2000 PSI | 138 Bar
典型用途
Air Brake
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid | Air Not to Exceed 250 Deg F | Burst Pressure 8000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
0.26
详细描述
Air and Multipurpose; 0.41" Inside Diameter; 0.76" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Blue; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
内径
0.41 英寸 | 10.414 毫米
外径
0.76 英寸 | 19.304 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新