https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-HYDR-ELAST-FC332-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmczTVM4NU9EQTFOVFUzTmpZeE56STJMMGxPUkVGRlVraFBVMFZZV0Y5SVdVUlNYMFZNUVZOVVgwWkRNek15WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMDE0MDQyODZlNDI1YjUyNmE2ODMzNTM4MWRkZDQzZTAzYTg2MWFhNmRkNDM3M2IwZjg5NWY5ZDg1MjYyODE0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-HYDR-ELAST-FC332-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmczTVM4NU9EQTFOVFUzTmpZeE56STJMMGxPUkVGRlVraFBVMFZZV0Y5SVdVUlNYMFZNUVZOVVgwWkRNek15WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMDE0MDQyODZlNDI1YjUyNmE2ODMzNTM4MWRkZDQzZTAzYTg2MWFhNmRkNDM3M2IwZjg5NWY5ZDg1MjYyODE0
AEROQUIP
AEROQUIP
FC332-04RL
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC332-04RL
Specialty; 1/4" Inside Diameter; 0.488" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC332-04RL
BDI部件号
23894228
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC332-04RL/p/23894228
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146144256
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Textile Braid | Low Pressure | Reel | Water/Air Not to Exceed 82/121 Deg C | Burst Pressure 1200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
重量/磅
0.08
详细描述
Specialty; 1/4" Inside Diameter; 0.488" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.488 英寸 | 12.395 毫米