AEROQUIP
AEROQUIP
FC355-20
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC355-20
Automotive; 1-1/8" Inside Diameter; 1.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC355-20
BDI部件号
23894430
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC355-20/p/23894430
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146144614
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Air Brake | Engine
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Inner Braid and 1 Wire Braid | Air Not to Exceed 121 Deg C | Burst Pressure 1250 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
重量/磅
0.59
详细描述
Automotive; 1-1/8" Inside Diameter; 1.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
1.52 英寸 | 38.608 毫米
内径
1.125 英寸 | 28.575 毫米