AEROQUIP
AEROQUIP
FC363-08
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC363-08
Specialty; 0.54" Inside Diameter; 0.74" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC363-08
BDI部件号
23894525
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC363-08/p/23894525
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Teflon
外圈材料
Stainless Steel
颜色
Silver
工作温度范围
-65 To 400 Deg F
工作压力
1250 PSI | 86 Bar
典型用途
Compressor
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid | Burst Pressure 5000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
详细描述
Specialty; 0.54" Inside Diameter; 0.74" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure
外径
0.74 英寸 | 18.796 毫米
内径
0.54 英寸 | 13.716 毫米