FC465-06 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-HYDR-SS-FC465-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJobVlpODVOamMwTkRneU9UUXhPVGd5TG1wd1p3fGRiMTBkMmE5OGI2N2FiYzEwOGEyNGVkMmMwYzhiMTViNGY0YjhiOThiOGVkZWQ2N2U4MzQ1NzQwZTllYmVhODg
23894728 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

FC465-06

描述

AEROQUIP FC465-06

Steam; 0.32" Inside Diameter; 0.43" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure

制造商部件号

FC465-06

BDI部件号
23894728

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
EAN条码
0678146073044
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
Teflon
外圈材料
Stainless Steel
颜色
Silver
工作温度范围
-100 To 500 Deg F
工作压力
2500 PSI | 172 Bar
典型用途
Compressor
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Stainless Steel Wire Braid | Burst Pressure 10000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
重量/磅
0.1
详细描述
Steam; 0.32" Inside Diameter; 0.43" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure
外径
0.43 英寸 | 10.922 毫米
内径
0.32 英寸 | 8.128 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新