AEROQUIP
AEROQUIP
FC500-32
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC500-32
Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5100 PSI - 352 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC500-32
BDI部件号
23894821
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC500-32/p/23894821
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146145031
重量 / Kilogram
1.84
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 260 Deg F
工作压力
5100 PSI | 352 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6 Heavy Wire Spiral | Burst Pressure 20400 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
4.06
详细描述
Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5100 PSI - 352 Bar Operating Pressure
外径
2.86 英寸 | 72.644 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米