FC510-06RL https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-HYDR-ELAST-BL-FC510-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhrTkM4NU5qYzBORGcwTVRVME16azRMbXB3Wnd8NjA3N2ZhN2RhZDdjMTBmYjVmYjUxOGQ2MWFlYWQ3NDQ4NzliYjhiMzZhMTE4MDBiOWQ4Yzc3MGEzMDNiMDJhNw
23894842 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

FC510-06RL

描述

AEROQUIP FC510-06RL

Specialty; 3/8" Inside Diameter; 11/16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure

制造商部件号

FC510-06RL

BDI部件号
23894842

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
EAN条码
0678146082022
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
Lubrication System
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Hi-Pac Wire Braid | Reel | Burst Pressure 16000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
重量/磅
0.29
详细描述
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 11/16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新