AEROQUIP
AEROQUIP
FC579-04RL
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC579-04RL
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 10000 PSI - 689 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC579-04RL
BDI部件号
23895110
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC579-04RL/p/23895110
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146068088
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
10000 PSI | 689 Bar
典型用途
Static Jacking System
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Wire Braid | Reel | Burst Pressure 20000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.22
详细描述
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 10000 PSI - 689 Bar Operating Pressure
外径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米