FC579-06 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-SYNR-FC579-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmc0TkM4NU5qYzBORGcwTkRneU1EYzRMbXB3Wnd8YzM0NGU0OWE4M2Y1ZTc2NWFhOTM0OTU4ODQ1NTc5ZThiMDBmMTE5N2RjYzFlZTBhZTY5ZWY1ZjQ3MTZkOWRlZA
23895114 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

FC579-06

描述

AEROQUIP FC579-06

Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 11/16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 10000 PSI - 689 Bar Operating Pressure

制造商部件号

FC579-06

BDI部件号
23895114

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
EAN条码
0678146075383
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
10000 PSI | 689 Bar
典型用途
Static Jacking System
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Wire Braid | Burst Pressure 20000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.29
详细描述
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 11/16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 10000 PSI - 689 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新