AEROQUIP
AEROQUIP
FC598-12
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC598-12
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.03" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC598-12
BDI部件号
23895520
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC598-12/p/23895520
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146079831
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
350 PSI | 24 Bar
典型用途
Low Pressure Return Lines In Hydraulic System
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Textile Braid | Burst Pressure 1400 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.28
详细描述
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.03" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
外径
1.03 英寸 | 26.162 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米