AEROQUIP
AEROQUIP
FC615-06
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC615-06
Hydraulic; 0.4" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; Thermoplastic Rubber Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 3800 PSI - 262 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC615-06
BDI部件号
23895776
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC615-06/p/23895776
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Thermoplastic Rubber
外圈材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
3800 PSI | 262 Bar
典型用途
Lubrication System
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid | Water/Air Not to Exceed 66/71 Deg C | Burst Pressure 15200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.17
详细描述
Hydraulic; 0.4" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; Thermoplastic Rubber Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 3800 PSI - 262 Bar Operating Pressure
外径
0.66 英寸 | 16.764 毫米
内径
0.4 英寸 | 10.16 毫米