AEROQUIP
AEROQUIP
FC636-24
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC636-24
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2.12" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC636-24
BDI部件号
23895899
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC636-24/p/23895899
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146145543
重量 / Kilogram
0.89
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 175 Deg F
工作压力
2500 PSI | 172 Bar
典型用途
Ground Support Equipment | Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Wire Spiral | Phosphate Ester Based Fluid | Burst Pressure 10000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
1.96
详细描述
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2.12" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.12 英寸 | 53.848 毫米