AEROQUIP
AEROQUIP
FC639-10RL
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC639-10RL
Hydraulic; 0.63" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC639-10RL
BDI部件号
23895924
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC639-10RL/p/23895924
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146074218
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Construction Equipment | General Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Wire Braid | Constant Pressure | Reel | Burst Pressure 12000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.51
详细描述
Hydraulic; 0.63" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
内径
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米