FC647-12BLK-RL https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-HYDR-POLY-FC647-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmcyWlM4NU5qYzBORGcyTkRRNE1UVTRMbXB3Wnd8YjYyZDQwNGU0Zjg5N2NkYTM5ZWU0ZGE0Yzc4ZjMzNmJmNWIwMDM3YzhmOGUxMmQ4ZWNlZmU3ZThjYjIxY2Y2Mg
23895992 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

FC647-12BLK-RL

描述

AEROQUIP FC647-12BLK-RL

Specialty; 3/4" Inside Diameter; 1.05" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

FC647-12BLK-RL

BDI部件号
23895992

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
EAN条码
0678146068279
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Textile Braid | Low Pressure | Reel | Water/Air Not to Exceed 66/74 Deg C | Burst Pressure 1000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
重量/磅
0.18
详细描述
Specialty; 3/4" Inside Diameter; 1.05" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.05 英寸 | 26.67 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新