AEROQUIP
AEROQUIP
FC695-32
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC695-32
Air and Multipurpose; 2" Inside Diameter; 2.7" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC695-32
BDI部件号
23896052
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC695-32/p/23896052
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146145765
重量 / Kilogram
1.04
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
1500 PSI | 104 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Wire Braid | Burst Pressure 6000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
2.2847
详细描述
Air and Multipurpose; 2" Inside Diameter; 2.7" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
外径
2.7 英寸 | 68.58 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米