AEROQUIP
AEROQUIP
FC699-04
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC699-04
Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 0.488" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC699-04
BDI部件号
23896056
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC699-04/p/23896056
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
400 PSI | 28 Bar
典型用途
Air Brake
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Aramid Braid | Air Not to Exceed 121 Deg C | Burst Pressure 1600 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
0.06
详细描述
Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 0.488" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure
外径
0.488 英寸 | 12.395 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米